{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 3M® Temflex® 165 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | PVC-folie | |
Limstyrka på stål | 0,2 N/mm | |
Elasticitet | 200 % | |
Draghållfasthet | 2 N/mm | |
Användning | Isolering; Buntning; Fastsättning; Märkning; Märkning | |
temperaturbeständig upp till | 90 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 60 % | |
Färg | vit | |
Längd | 25 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 0,15 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083654 WHITE | |
EAN / GTIN | 4054596615717 | |
Manufacturer number | 7100184818 |