{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 471F | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | PVC-folie | |
Häftmassa | Gummi-harts | |
Limstyrka på stål | 3,9 N/mm | |
Elasticitet | 265 % | |
Draghållfasthet | 31,5 N/mm | |
temperaturbeständig upp till | 75 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
Färg | röd | |
Längd | 33 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083641 RED | |
EAN / GTIN | 051115688669 | |
Manufacturer number | 7100044655 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |