{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 431 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Aluminium | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 0,44 N/mm | |
Elasticitet | 5 % | |
Draghållfasthet | 3,38 N/mm | |
anmärkning | UV-beständig; fuktbeständig | |
Användning | Maskering; Tätning; Kantning; Avskärmning; Omslutning | |
temperaturbeständig upp till | −55 °C - 155 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | silver | |
Längd | 50 m | |
Bredd | 38 mm | |
Tjocklek | 0,09 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083635 38X50 | |
EAN / GTIN | 2050001661425 | |
Manufacturer number | 7100039317 |