{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 4665 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Polyetenfilm | |
Vävtäthet | 30 mesh | |
Häftmassa | Syntetgummi | |
Limstyrka på stål | 0,9 N/mm | |
Elasticitet | 27 % | |
Draghållfasthet | 3,5 N/mm | |
temperaturbeständig upp till | −10 °C - 90 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 70 % | |
Färg | transparent | |
Längd | 20 m | |
Bredd | 48 mm | |
Tjocklek | 0,17 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083618 48X20 | |
EAN / GTIN | 4063565106507 |