Proffstryckspruta med munstycke 60 ml

Article no.: 083557 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
50 styck i lager

Select article variation and quantity

Innehåll (ml) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Innehåll 60 ml
    arbetstryck 250 bar
    Totallängd 170 mm
    ⌀ pressbehållare 30,5 mm
    munstyckstyp Universal
    Material behållare Stål, brunerat
    Produktslag Fettspruta

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 083557 60
    EAN / GTIN 4024937600290
    Manufacturer number 04032

    Beskrivelse

    Utförande:

    Högvärdigt förzinkade högtryckspressar 100 % täta.
    Användningsområde: För reducerat smörjbehov på fordon och maskiner. För renlig transport i verktygslådor eller i förvaringsfack för medföljande verktyg i fordon eller maskiner. Transportkapacitet: högst 0,3 cm³/slag. Tryck: högst 250 bar.
    lämpliga för fett av medelfast konsistens (klass 2) och högviskösa oljor.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen