• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Tratt 1

Article no.: 083541 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
93 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Material Plast
Typ 1
pipslangens längd 330 mm
Produktslag Tratt

Identification & Classification

Artikkelkode 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Manufacturer number 81161
Manufacturer Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beskrivelse

Utförande:

Tratt med avtagbart utlopp. Tratt-⌀ 160 mm.
Plasttratt med insatt stav av rostfritt stål och avtagbar böjlig utloppsslang.
Kompatibilitet:
livsmedelskompatibel
, olje- och syrabeständig, kemikaliebeständig, beständig mot bensin, motorbränsle, fotogen och eldningsolja. Dessutom beständig mot saltvatten, bromsvätska, etanol och glykol samt mot kylvätska och frostskyddsmedel. Temperaturbeständighet: -20 °C - 80 °C.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen