{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 406 | |
Kemisk bas | Etylcyanakrylat | |
Dynamisk viskositet | 20 mPas | |
Densitet | 1,1 g/cm3 | |
Form | flytande | |
temperaturområde | −40 °C - 120 °C | |
handfast efter | 2 s - 10 s | |
lämpligt för material | Elastomer; PE; PP | |
Största spaltmått | 0,15 mm | |
skärdraghållfasthet | 15,5 N/mm2 | |
Färg | transparent | |
Påfyllningsvolym | 20 ml | |
lagringstemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 20 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Sekundlim |
Artikkelkode | 083362 406_DIE | |
EAN / GTIN | 4058093011829 | |
Manufacturer number | 2235002 |