{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | FD1042 | |
Kemisk bas | Dimetakrylater | |
Dynamisk viskositet | 30 000 mPas - 40 000 mPas | |
Densitet | 1,05 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −60 °C - 150 °C | |
handfast efter | 6 min | |
fullhärdat efter | 6 h | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Flänsförband; Yttätning | |
Största spaltmått | 0,2 mm - 5 mm | |
Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
minimalt lossningsmoment | 8 Nm | |
Demontering | med normala verktyg | |
Färg | vit | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 28 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS05: Frätande verkan; GHS08 hälsrfarlig | |
Produktslag | Tätningsmedel |
Artikkelkode | 083337 FD1042 | |
Manufacturer number | 791457 |