Gängtätningsmedel 58-11

Article no.: 083322 58-11
(NOK 609,07 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
152 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 58-11
Kemisk bas anaerobt metakrylat
Dynamisk viskositet 20 000 mPas - 80 000 mPas
Densitet 1,1 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 150 °C
handfast efter 15 min - 30 min
fullhärdat efter 1 h - 2 h
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde alla gängförband
för gängtyp Alla
för gängstorlek M upp till M56
för gängstorlek tum 2 tum
Största spaltmått 0,3 mm
Hållfasthetsklass medelhållfast
minimalt lossningsmoment 18 Nm - 24 Nm
Demontering med specialverktyg
Färg gul
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 10 °C - 25 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 12 månad
Produktslag Tätningsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083322 58-11
EAN / GTIN 8029822048078
Manufacturer number 58-11-050

Beskrivelse

Utförande:

Tätningsmedlen ersätter hampa, tätningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En fullständig ytkontakt garanterar 100 % täthet. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tätningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.

Användningsdata:

Medelfast, rör- och gängtätning, godkännande NSF-P1, utan beteckning.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tätningsmedlet appliceras.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar