{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 511 | |
Kemisk bas | Dimetakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 9 000 mPas - 22 000 mPas | |
Densitet | 1,05 g/cm3 | |
Form | pastös | |
temperaturområde | −55 °C - 150 °C | |
handfast efter | 10 min | |
fullhärdat efter | 72 h | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Gängtätning | |
för gängstorlek M upp till | M80 | |
för gängstorlek tum | 3 tum | |
Största spaltmått | 0,15 mm | |
Hållfasthetsklass | låghållfast | |
minimalt lossningsmoment | 6 Nm | |
Färg | vit | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Tätningsmedel |
Artikkelkode | 083321 511 | |
EAN / GTIN | 5010266002996 | |
Manufacturer number | 234257 |