{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 55-03 | |
Kemisk bas | anaerobt metakrylat | |
Dynamisk viskositet | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Densitet | 1,1 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 200 °C | |
handfast efter | 10 min - 20 min | |
fullhärdat efter | 1 h - 3 h | |
Egenskap | tixotrop; tätande; vibrationstålig; förhindrar hopskärning; märkningfri | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Gängsäkringsmedel; oljiga ytor | |
för gängstorlek M upp till | M36 | |
Största spaltmått | 0,25 mm | |
Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
minimalt lossningsmoment | 18 Nm - 23 Nm | |
Demontering | med normala verktyg | |
Färg | blå | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
Produktslag | Gängsäkringsmedel |
Artikkelkode | 083313 55-03 | |
EAN / GTIN | 2050002005211 | |
Manufacturer number | 55-03-050 |