This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

V2A-rengörings- och skötselskum, Inox Kleen 500 ml

Article no.: 083024
  • Farlighetsmärkning: GHS07: Utropstecken

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Sprayburk
Innehåll 500 ml
Farlighetsmärkning GHS07: Utropstecken
Produktslag Rengöringsmedel för rostfritt stål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083024
Manufacturer number 20720-AU

Beskrivelse

Utförande:

Rengörings- och skötselskum för rostfritt stål, krom, aluminium och plastmaterial. Avlägsnar alla typer av smutsbeläggningar och efterlämnar en vattenavvisande skyddsfilm (förhindrar fingeravtryck). Livsmedelsgodkännande NSF® A7/C1.

Anmärkning:

Burkens innehåll 500 ml (+ 25 %).
Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig. Produkter med låg drivgasandel och därmed mycket hög materialhalt på ca 95 %. På så sätt erhålls högsta möjliga effekt.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen