Universell gängefterskärare 16-38 mm

Article no.: 082855 16-38
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

För gänga ⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    För gänga ⌀ 16 mm - 38 mm
    Produktslag Gängefterskärare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 082855 16-38
    EAN / GTIN 4000896149230
    Manufacturer number 842AG-3

    Beskrivelse

    Utförande:

    Universellt användbar gängefterskärare för yttergängor.
    • Snabbfixering med inställningsskruv.
    • Automatisk inställning av klingan på alla gängstigningar.
    • För efterskärning av höger- och vänstergängor (observera rotationsriktningen!).
    • Lämplig för alla gängtyper (60° flankmått).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen