Gänginsats, sats med 10 resp. 20 delar 2×D M12

Article no.: 082814 M12
Set price 10 st. (NOK 54,34 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
143 styck i lager

Select article variation and quantity

Gängtyp / -storlek Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gängtyp M12
Gängdjup max. 2×D
Satsinnehåll 10
Produktslag Gänginsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 082814 M12
EAN / GTIN 4250361203206
Manufacturer number 41890120024/10

Beskrivelse

Utförande:

Metriska gänginsatser av rostfritt, fjäderartat formad rostfri ståltråd. Gänga för gänga fritt genomgående; medbringartappen frånskiljs efter monteringen vid brottanvisningen. Optimerad utformning med innovativt införingsområde som gör det möjligt att sätta an och skruva in insatsen som en skruv.
Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

Användningsdata:

För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

Leveransinnehåll:

Set, 10 delar.

Anmärkning:

Självlåsande användning och andra dimensioner kan erhållas på begäran.
  • Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.
  • Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen