Lödröksutsug Easy Arm 2 2

Article no.: 082304 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal filter/armar Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utsugsvolym per arm 110 m2/h
totallängd 490 mm
total bredd 255 mm
totalhöjd 470 mm
vikt 15 kg
Energiförsörjning Nätdriven
nätfrekvens 50 Hz - 60 Hz
nätspänning 100 V - 240 V
effektförbrukning 80 W
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Produktslag Utsugsanordning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 082304 2
EAN / GTIN 4003008095333
Manufacturer number 0CA10-002

Beskrivelse

Utförande:

Hög sugeffekt − effektiv filterkapacitet − tyst drift. Filtrerar processluften i 3 steg:
  • Förfilter för damm och större partiklar.
  • Kombifilter för mikropartiklar.
  • Aktivt kolfilter binder skadliga gaser.

Optisk och akustisk filterytesindikator. Identiska filter för ENKEL ARM 1 och ENKEL ARM 2. Gränssnitt för anslutning av i-CON lödstationer.
Systemet monteras med passande bordshållare. Tillbehör som utsugsarmar och -munstycken finns i onlineshopen under nr 082306082313.
Sugeffekten ställs in separat för varje utsugsarm med en knapptryckning på systemet.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen