{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Elma Dry 30 | |
uppvärmningseffekt | 480 W | |
maximal temperatur | 70 °C | |
uppvärmningstid | ~ 15 min | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 220 V - 240 V | |
effektförbrukning | 500 W | |
luftvolymström | 160 m3/h | |
vikt | 3,6 kg | |
Produktslag | Rengöringsapparat | |
Strömbrytare | yes |
Artikkelkode | 082005 3 | |
EAN / GTIN | 4250004103702 |