{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
IP-skyddsklass | IP 65 | |
ljusflöde | 350 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 150 lm | |
brinntid | 3 h - 6,5 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
Ljusfärg | kallvit | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
totallängd | 205 mm | |
vikt | 201 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikkelkode | 081567 205 | |
EAN / GTIN | 4067263110804 | |
Manufacturer number | 081567 205 |