UV-FORM – arbetsbelysning med UV-ljus UV-FORM

Article no.: 081565 UV-FORM
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 20

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 20
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning COB LED
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 1,6 Ah
Batterispänning 3,7 V
Produktslag Arbetsbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081565 UV-FORM
EAN / GTIN 5708997354087

Beskrivelse

Utförande:

UV-FORM – den mest kraftfulla UV-lampan på marknaden. UV-FORM är en ny batteridriven LED-arbetslampa med en kraftfull, 1,5 W UV-punktbelysning upptill. UV-formen är också utrustad med den nya COB LED-remsan för en unik, kraftfull och helt enhetlig belysning. Kort sagt får du en oumbärlig universell arbetslampa och UV-undersökningslampa i en och behöver dessutom inga speciallampor för UV-detektering. Ultraviolett belysning används för läckagedetektering på luftkonditioneringssystem med hjälp av spårämnen. Eller för läckagedetektering på stora, komplexa kyl-/frysar, processkylningssystem, värmepumpar etc. Det flexibla lamphuvudet kan vridas med 180 grader och lampan levereras med en stark, inbyggd magnet och en vridbar robust krok för fastsättning på arbetsbältet.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen