{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | NOVA-UV | |
IP-skyddsklass | IP 30 | |
ATEX-zon | ingen | |
brinntid | 1,5 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
UV-strålningens våglängd | 390 nm - 400 nm | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5,4 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
totallängd | 163 mm | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikkelkode | 081525 NOVA-UV | |
EAN / GTIN | 4062406131159 | |
Manufacturer number | 03.5802 |