Laddbar LED-arbetslampa MAG-PRO

Article no.: 081516 MAG-PRO
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
581 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 54

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning MAG-PRO
ljusflöde 60 lm - 600 lm
brinntid 1,5 h - 15 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,6 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 270 mm
total bredd 70 mm
vikt 312 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081516 MAG-PRO
EAN / GTIN 5708997356906
Manufacturer number 03.5690

Beskrivelse

Utförande:

Batteridriven LED-arbetsbelysning med ljusstarka LED-lampor och utfällbara, vridbara upphängningskrokar och stark hållarmagnet.
Ny generation av versionen MAG3 med mycket hög ljuskapacitet, mycket stark spotlight och allmänljus, med laddningsindikering fram.
Den effektstarka COB-LED-tekniken för ljusstark, homogen allmänbelysning med två olika ljusnivåer.
Steglös dimmer.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen