Sladdlös arbetsbelysning med LED-Ex UNI-EX

Article no.: 081515 UNI-EX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 65

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    IP-skyddsklass IP 65
    ATEX-zon zone 0; zone 20
    tillverkarens beteckning UNI-EX
    ljusflöde 200 lm
    Ljusflöde steg 2 330 lm
    brinntid 7,5 h
    Brinntid steg 2 3 h
    Energiförsörjning Batteridriven
    CRI värde 80
    färgtemperatur 6 000 K
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 2,8 Ah
    Batterispänning 3,2 V
    totallängd 220 mm
    total bredd 70 mm
    totalhöjd 39 mm
    vikt 420 g
    Produktslag Arbetsbelysning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 081515 UNI-EX
    EAN / GTIN 5708997356173
    Manufacturer number 3,56

    Beskrivelse

    Utförande:

    Explosionsskyddad arbetslampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
    Extremt ljusstark belysning och mycket lång användningstid.
    Multifunktionell batteridriven LED-EX-arbetsbelysning. Huvudljus med tvåstegskontakt och övre spotlight.

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Norm:

    Certifierad för ATEX-zon 0 och ATEX-zon 20.
    ATEX-direktivet nr 2014/34/EU, godkänd och certifierad enligt IEC och IECEx.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive laddkabel och laddstation.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen