LED-Ex-ficklampa med batteri, Typ: EX7

Article no.: 081484 EX7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
136 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 68

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning EX7
IP-skyddsklass IP 68
ATEX-zon Zon 0; Zon 20
färg hus gul
ljusflöde 60 lm - 200 lm
brinntid 16 h - 45 h
Belysningsbredd 70 m - 120 m
Energiförsörjning Batteridriven
advanced Focus System (AFS) ja
Antal ingående batterier 3
Batterityp Micro, AAA
totallängd 161 mm
Huvud-⌀ 41 mm
vikt 232 g
bältesväska ingår i leveransen nej
Produktslag Ficklampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081484 EX7
EAN / GTIN 4058205001243
Manufacturer number 500836

Beskrivelse

Utförande:

Explosionsskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
Lamporna i den nya LED Lenser EX-serien är både maximalt dammtäta och vattentäta.
Ficklampa med patenterat Advanced Focus System för fokusering av ljuskäglan. Komfortabel ”Magnetic Switch” för enkel användning med handskar och skyddsutrustning.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen