{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Kan även användas som ficklampa | Fokus | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 120 lm | |
brinntid | 6 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Micro, AAA | |
totallängd | 130 mm | |
Huvud-⌀ | 17 mm | |
vikt | 60 g | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikkelkode | 081461 PEN | |
EAN / GTIN | 4062406056889 | |
Manufacturer number | 081461 PEN |