LED-pennficklampa med batterier CRI-PEN

Article no.: 081461 CRI-PEN
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
982 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Kan även användas som ficklampa: Fokus

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
Kan även användas som ficklampa Fokus
ATEX-zon ingen
ljusflöde 100 lm
brinntid 2 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
CRI värde 95
Antal ingående batterier 2
Batterityp Micro, AAA
totallängd 135 mm
total bredd 17 mm
vikt 60 g
Produktslag Ficklampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081461 CRI-PEN
EAN / GTIN 4062406056896
Manufacturer number 081461 CRI-PEN

Beskrivelse

Utförande:

LED-stavficklampa med fokuserbart lamphuvud, fickclips och tryckknapp. Färgäkta lysdiod med högt CRI-värde (> 95) för identifiering av färgöverensstämmelsen.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2× AAA-batterier.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen