Mini LED-strålkastare 10

Article no.: 081451 10
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 65

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning NOVA MINI
ljusflöde 100 lm - 1 000 lm
brinntid 1,5 h - 15 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5,2 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 104 mm
total bredd 38 mm
totalhöjd 96 mm
vikt 250 g
Produktslag Strålkastare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081451 10
EAN / GTIN 5708997360101
Manufacturer number 03.6010

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt och ljusstark batteridriven LED-strålkastare för mobil användning. De kompakta yttermåtten gör den perfekt lämplig att använda som handlampa. Den justerbara magnetiska lampfoten möjliggör dessutom stationär användning.
Ny OPTILight-funktion för optimerad ljuseffekt och belysningstid. SMART Grip 4-i-1-system integrerar flera funktioner i en enhet: En ring för säkert grepp, ett clips för enkel fastsättning, en stark magnet samt ett stativ.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen