{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
IP-skyddsklass | IP 65 | |
ATEX-zon | ingen | |
märkspänning | 250 V | |
strålningsvinkel | 120 grad | |
ljuseffekt | 2,5 W | |
ljusflöde | 300 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | LED | |
Ljusfärg | kallvit | |
färgtemperatur | 5 500 K | |
totalhöjd | 620 mm | |
lamphuvudets bredd | 30 mm | |
lamphuvudets djup | 90 mm | |
lamphuvudets höjd | 15 mm | |
Typ av fäste | Magnetfot | |
magnetfot-⌀ | 66 mm | |
vikt | 550 g | |
Produktslag | Bordslampa / Arbetsplatslampa |
Artikkelkode | 081415 3 | |
EAN / GTIN | 4260131238062 | |
Manufacturer number | 900/42D |