{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 10291 | |
IP-skyddsklass | IP 69K | |
ATEX-zon | ingen | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 20 W | |
strålningsvinkel fast | 120 grad | |
ljusflöde | 1 800 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | LED-modul | |
färgtemperatur | 6 500 K | |
Temperaturområde | −20 °C - 55 °C | |
totallängd | 441 mm | |
total bredd | 97 mm | |
totalhöjd | 28 mm | |
vikt | 1 800 g | |
Produktslag | Maskinbelysning |
Artikkelkode | 081350 20 | |
EAN / GTIN | 2050001688910 | |
Manufacturer number | 20291 |