Maskin- / arbetsplatsbelysning, Typ: 5W

Article no.: 081321 5W
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
45 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 63

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 63
märkspänning 250 V
ljuseffekt 5 W
ljusflöde 450 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Ljuskällan utbytbar no
totalhöjd 480 mm
magnetfot-⌀ 83 mm
Produktslag Bordslampa / Arbetsplatslampa

Identification & Classification

Artikkelkode 081321 5W
Copy
EAN / GTIN 2050001945921
Copy
Manufacturer number PROLYX-5W
Copy
Manufacturer/responsible person the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 KÖLN, Deutschland, www.less-n-more.com

Beskrivelse

Utförande:

LED-verkstadslampor aluminium svart inklusive vippbrytare. Med gummerad flexaxel, inklusive magnetfot.
LED-verkstadsbelysning 5 watt med fokuseringsstrålningsvinkel 15 – 75°.

Funktion:

IP63: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Anmärkning:

Skruvklämma, vägghållare, bordsben och stativ kan på begäran beställas som komplement till magnetsockeln.

Downloads & documents

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen