Magnetiska hållare, Typ: M

Article no.: 081258 M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Magnetiska hållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081258 M
EAN / GTIN 5708997353905
Manufacturer number 03.5390

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt och mycket stark magnethållare för flexibel positionering av NOVA-arbetslampor på alla magnetiska ytor. Magneten är extremt stark med en hållkraft på över 20 kg eller 200 N. Magneten är gummimantlad för att skydda ytan och förhindra repor. För maximal flexibilitet kan magneten vridas till godtyckligt läge. Därmed kan den flexibla magnethållaren också användas på mycket små magnetiska ytor. Den enkla magnethållaren med enhandsmanövrering ger en snabb och säker upphängning, och lampan kan lutas i alla önskade lägen för det dagliga arbetet. Den inbyggda spärrmekanismen förhindrar att instickssprinten faller ut och förloras. Instickssprinten kan vid behov när som helst dras ut.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen