{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
IP-skyddsklass | IP 65 | |
ljusflöde | 1 000 lm - 10 000 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 12 V; 18 V | |
totallängd | 305 mm | |
total bredd | 125 mm | |
totalhöjd | 290 mm | |
Produktslag | Strålkastare |
Artikkelkode | 081234 NOVA-10 | |
EAN / GTIN | 5708997006733 | |
Manufacturer number | 03.6102C |