Kabelupphängningssystem CableFix XL

Article no.: 081191 XL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
56 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ XL
öglans längd L 300 mm
maximal bärförmåga 100 kg
Produktslag Kabelupphängning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081191 XL
EAN / GTIN 4003644002856
Manufacturer number 9071XL

Beskrivelse

Utförande:

Handtag av plast med mycket robust krok. För upphängning av kablar, vajrar, slangar, hinkar etc.
Längd 210 mm, belastning max. 50 kg.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen