Hängbar energiförgrening 250SAFE

Article no.: 081144 250SAFE
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

effekt 9,5 kW
Bredd 227 mm
Djup 212 mm
höjd 305 mm
antal tryckluftsanslutningar 2
Energiförsörjning Nätdriven
Antal uttag 250 V 6
Antal uttag 400 V/16 A 1
Produktslag Energiförgrening
Kontakttyp ingång F

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081144 250SAFE
EAN / GTIN 4003644021109
Manufacturer number KVE601016SLH

Beskrivelse

Utförande:

Utgångsuttag med självlåsande lock.
Kompakt hängbar energifördelare med robust, hårdgummiförstärkt kåpa för platsbesparande och välorganiserad el- och tryckluftsdistribution.
2 st tryckknapp-säkerhetskopplingar 3/8 tum, 2 m tryckluftslang.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen