Säkerhetskoppling med slanganslutning, Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd): 13mm

Article no.: 080328 13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
70 styck i lager

Select article variation and quantity

Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 410
Maximalt arbetstryck 16 bar
Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) 13 mm
genomflöde 4 000 l/min
Produktslag Koppling

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080328 13
EAN / GTIN 7391390285737
Manufacturer number 304102005

Beskrivelse

Utförande:

Trycklufts-stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
  • Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
  • Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
  • Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
  • God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp).
flöde: 4000 l/min., maximalt drifttryck 16 bar
Material: försinkat stål/mässing

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer genom en låg anslutningskraft och en kompakt och lätt greppbar design.

Anmärkning:

Trycklufts-säkerhetskoppling CEJN serie 410 eSafe (med avluftningsfunktion) motsvarar den europeiska standarden 10.4 (märk-⌀ 10,4 mm), flöde upp till 4000 l/min.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Säkerhetskoppling med slanganslutning, Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd): 13mm

Säkerhetskoppling med slanganslutning, Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd): 13mm

on request
På lager
70 styck i lager
NOK  550,84
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager
NOK  269,32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
NOK  307,82
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
genomflöde 4 000 l/min 2 250 l/min 2 250 l/min
Maximalt arbetstryck 16 bar 16 bar 16 bar
Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) 13 mm 13 mm 13 mm
Produktslag Koppling Koppling Koppling

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen