Säkerhetskoppling med invändig gänga 1/2 tum

Article no.: 080322 1/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Invändig anslutningsgänga (tum) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie 410
    Maximalt arbetstryck 16 bar
    Invändig anslutningsgänga 1/2 tum
    genomflöde 4 000 l/min
    Produktslag Koppling

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 080322 1/2
    EAN / GTIN 7391390285799
    Manufacturer number 304102205

    Beskrivelse

    Utförande:

    Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp).
    flöde: 4000 l/min., maximalt drifttryck 16 bar
    Material: försinkat stål/mässing
    Trycklufts-stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
    • Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
    • Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
    • Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
    • God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.

    Användningsdata:

    För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer genom en låg anslutningskraft och en kompakt och lätt greppbar design.

    Anmärkning:

    Trycklufts-säkerhetskoppling CEJN serie 410 eSafe (med avluftningsfunktion) motsvarar den europeiska standarden 10.4 (märk-⌀ 10,4 mm), flöde upp till 4000 l/min.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen