{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Material | stålkoppling | |
Maximalt arbetstryck | 16 bar | |
Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) | 11 mm | |
genomflöde | 950 l/min | |
Produktslag | Koppling |
Artikkelkode | 080278 11 | |
EAN / GTIN | 7391390419033 | |
Manufacturer number | 103102004 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Säkerhetskoppling med slanganslutning slanganslutning, Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd): 11mm
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 301,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 263,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 312,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
genomflöde | 950 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
Maximalt arbetstryck | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produktslag | Koppling | Koppling | Koppling |