Säkerhetskoppling med slanganslutning invändig gänga 1/2 tum

Article no.: 080277 1/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Invändig anslutningsgänga (tum) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Material stålkoppling
    Maximalt arbetstryck 16 bar
    Invändig anslutningsgänga 1/2 tum
    genomflöde 950 l/min
    Produktslag Koppling

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 080277 1/2
    EAN / GTIN 7391390419118
    Manufacturer number 103102205

    Beskrivelse

    Utförande:

    Trycklufts-stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
    • Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
    • Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
    • Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
    • God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.

    Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp). Ny, förbättrat enhandsmanövrering.
    Genomströmning: 950 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

    Användningsdata:

    För höjda prestanda, förbättring av ekonomin ochhöjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

    Anmärkning:

    CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen