Blås- och vätskepistol, inställbar Luftanslutning FLOW

Article no.: 080265 FLOW
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

genomflöde 200 l/min - 1 200 l/min
Genomflöde vätska 7 l/min - 46 l/min
Genomflöde luft 200 l/min - 1 200 l/min
Produktslag Pistol

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080265 FLOW
EAN / GTIN 7391390475367
Manufacturer number 112100452

Beskrivelse

Utförande:

Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.
Blås- och vätskepistol med Jet-munstycke, inställbar stråle (punkt- till flatstråle) och reglerbar genomströmning (luft: 200−1200 l/min, vätska: 7−46 l/min). Uppfyller ISO-standard B.
Inklusive insticksnippel av stål nr 080300.

Anmärkning:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen