Blås- och vätskepistol, inställbar vattenanslutning

Article no.: 080253
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
98 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

genomflöde 200 l/min - 1 200 l/min
Genomflöde vätska 7 l/min - 46 l/min
Genomflöde luft 200 l/min - 1 200 l/min
Produktslag Pistol

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080253
EAN / GTIN 7391390268860
Manufacturer number 302100430

Beskrivelse

Utförande:

Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.
Blås- och vätskepistol med Jet-munstycke, inställbar stråle (punkt- till flatstråle) och reglerbart genomflöde (luft: 200−1200 l/min, vätska: 7−46 l/min).
Inklusive vätskenippel av stål.

Anmärkning:

CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell ⌀ 7,6 mm, Euro-profil)och är kompatibel med alla etablerade system.
Passande snabblåskoppling för vattenanslutning finns under nr 080149 storlek 1/2.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen