{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Material | PU-spiralslang | |
Maximalt arbetstryck | 10 bar | |
Max. sprängtryck | 35 bar | |
utvändig slang-⌀ | 16 mm | |
Invändig slang-⌀ | 11 mm | |
Effektiv slanglängd | 8 m | |
Färg | blå | |
Anslutning snabbkoppling | 1/2 tum | |
Anslutning slangnippel | 1/2 tum | |
Produktslag | Slang |
Artikkelkode | 080249 8 | |
EAN / GTIN | 7391390305473 | |
Manufacturer number | 199589227 |