Säkerhetskoppling med slanganslutning, aluminium 6 mm

Article no.: 080154 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
46 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Slanganslutning invändig ⌀ 6 mm
Produktslag Koppling

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080154 6
EAN / GTIN 4047322700177
Manufacturer number 204104

Beskrivelse

Utförande:

Tryckknapp säkerhetskoppling DN 7,4. När knappen trycks in släpps det anliggande trycket ut så att kopplingen kan lossas utan piskslagseffekt.

Norm:

Säkerhetsversionen motsvarar ISO-standarden DIN EN ISO 4414.

Passar till:

Nippel nr 080233, 080234 och 080235.