{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
husets bredd | 490 mm | |
husets djup | 190 mm | |
husets höjd | 409 mm | |
material hus | Plast | |
färg hus | blå | |
Anslutning utgång | 1/2 tum | |
Maximalt arbetstryck | 16 bar | |
Effektiv slanglängd | 15 m | |
utvändig slang-⌀ | 13,5 mm | |
Invändig slang-⌀ | 9,5 mm | |
Material slang | Polyuretan | |
Färg slang | blå | |
Upprullningsautomatik SCS | yes | |
lämplig för | Vätskor | |
Produktslag | Slangupprullare |
Artikkelkode | 080079 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284695 | |
Manufacturer number | 080079 15 |