Slangupprullare 3/8″ stomme i stålplåt, 20 bar 20

Article no.: 080074 20
(NOK 270,32 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
72 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

husets bredd 380 mm
husets djup 155 mm
husets höjd 375 mm
material hus Aluminium
Anslutning utgång 3/8 tum
Anslutning ingång 3/8 tum
Maximalt arbetstryck 20 bar
Effektiv slanglängd 20 m
Material slang Polyvinylklorid
Produktslag Slangupprullare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080074 20
EAN / GTIN 4030704030092
Manufacturer number 03 009

Beskrivelse

Utförande:

Slangupprullare med styrd utmatnings- och upprullningsautomatik med långlivade stålfjädrar och flera spärrlägen per varv.
Öppen slangvinda med hus i gjuten aluminium, förzinkad, justerbar avrullningsbygel och robust, nylonarmerad PVC-slang.

Användningsdata:

Lämplig för luft.
För bättre ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.