Vävslang svart AIRSOFT, PVC 13 mm

Article no.: 080037 13
(NOK 57,75 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

Invändig slang-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Maximalt arbetstryck 15 bar
utvändig slang-⌀ 20 mm
Invändig slang-⌀ 13 mm
Produktslag Slang

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080037 13
EAN / GTIN 3506111000597
Manufacturer number 100059

Beskrivelse

Utförande:

Slang med polyesterfiberarmering. Temperaturområde -15 °C - 60 °C.
Airsoft Performance vävslang, flexibel oljebeständig tryckluftslang för tryckluftsverktyg. Arbetstryck 15 bar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen