Underhållsenhet, tvådelad, monterad 1/4 tum

Article no.: 080015 1/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
38 styck i lager

Select article variation and quantity

Invändig gäng-⌀ (tum) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd (H) 190 mm
totallängd (L) som 2-delad underhållsenhet 93 mm
Invändig gäng-⌀ 1/4 tum
Produktslag Underhållsenhet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Manufacturer number 120976

Beskrivelse

Utförande:

Serviceenhet i modulutförande (”multifix”- system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5−10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.
Serviceenhet 2 delar, monterad. med tryckreducerare, dimsmörjare och filter.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med fleratryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen