Filter 5 µm 3/8 tum

Article no.: 080014 3/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Invändig gäng-⌀ (tum) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    höjd (H) 196 mm
    Totallängd (L) som 3-delad underhållsenhet 183 mm
    genomflöde vid 3-delad underhållsenhet 1 150 l/min
    Invändig gäng-⌀ 3/8 tum
    Produktslag filter

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 080014 3/8
    EAN / GTIN 4047322244800
    Manufacturer number 120553

    Beskrivelse

    Utförande:

    Luftberedningsenhet för sammansättning och komplettering efter behov med hjälp kopplingsklämmorna.
    Serviceenhet i modulutförande (”multifix”- system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5−10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.

    Fördel:

    Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med fleratryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

    Användningsdata:

    För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen