{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | M18FAC | |
effektförbrukning | 0,4 kW | |
maximal tryck (luft) | 9,31 bar | |
maximal insugningskapacitet | 126 l/min | |
maximal påfyllningskapacitet | 74 l/min | |
tryckbehållarens volym | 7,6 l | |
vikt | 14,4 kg | |
bullernivå | 68 dB(A) | |
Längd | 500 mm | |
Bredd | 500 mm | |
höjd | 500 mm | |
Batterispänning | 18 V | |
Produktslag | Kompressor |
Artikkelkode | 079844 M18FAC | |
EAN / GTIN | 4058546325626 | |
Manufacturer number | 4933472166 |