{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 210/10W | |
effektförbrukning | 1,1 kW | |
maximal tryck (luft) | 10 bar | |
maximal insugningskapacitet | 210 l/min | |
maximal påfyllningskapacitet | 140 l/min | |
tryckbehållarens volym | 10 l | |
vikt | 29 kg | |
Längd | 420 mm | |
Bredd | 370 mm | |
höjd | 650 mm | |
nätspänning | 230 V | |
Produktslag | Kompressor |
Artikkelkode | 079841 210/10W | |
EAN / GTIN | 2050001676542 | |
Manufacturer number | 210/10W |