{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | 140EP | |
maximal luftförbrukning | 30 l/min | |
slagfrekvens | 190 Hz | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/8 tum | |
vikt | 0,2 kg | |
bullernivå | 75 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Längd | 140 mm | |
Produktslag | Gravyrpenna |
Artikkelkode | 079709 140EP | |
EAN / GTIN | 663023168098 |