Tryckluftsdriven rakslipmaskin G2424, Ø 6 mm lång S150

Article no.: 079448 S150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning G2424 S150
axeleffekt 750 W
maximalt varvtal: 15 000 min-1
maximal luftförbrukning 432 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 3/8 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 13 mm
vikt 0,96 kg
bullernivå 76 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Rakslip

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 079448 S150
EAN / GTIN 7322590019877
Manufacturer number 8423031259

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull och robust rakslip med mycket lugn gång. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start. Tillämpningsoptimerade maximivarvtal mellan 8500 och 25000 varv/minut
Med lång, smal spindel, perfekt för hålslipning. Längd 317 mm.
Spänntångdiameter 6mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen