{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | G2414 S200 | |
axeleffekt | 900 W | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 540 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 3/8 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 13 mm | |
vikt | 0,78 kg | |
bullernivå | 81 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Rakslip |
Artikkelkode | 079447 S200 | |
EAN / GTIN | 7322590013615 | |
Manufacturer number | 8423031230 |